SL-055 セキュリティロック ダイヤル式 ナカバヤシ 42551985

SL-055 セキュリティロック ダイヤル式 ナカバヤシ 42551985
SL-055 セキュリティロック ダイヤル式 ナカバヤシ 42551985

セキュリティロック ダイヤル式

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード42551985品番SL-055
参考基準価格(税別)¥3,710販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

パッド付きなので、ノートパソコン等とセキュリティロック取付け部のガタつきを軽減します。また、セキュリティスロット付近の傷付き防止にも役立ちます。
ノートパソコン等のセキュリティスロットに接続して盗難を防ぐセキュリティロック。

ワイヤー長(mm)2000ワイヤー太さ(mm)4材質ロック本体/アルミ、ワイヤー/鉄、皮膜/PVC質量(g)160本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61.6×20×34.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42551985
2023-02-10
用途: PC取付
建設業・工事業

ダイヤルは好みの番号にできるので便利です。
ワイヤーの太さもちょうどよいです。

対象商品 : 42551985
2018-03-13
用途: PCの保管
製造業

ダイヤル部が回転するので便利、つくりもしっかりしている。ワイヤーもビニルカバーされており公称値(4ミリ)あるようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OAセキュリティ用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_security/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする