ロータリーカッター

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 42552116 品番 NRC-N2A3D
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

持ち運びに便利 取っ手付きのデザインで持ち運びやすい。
紙あて定規(マグネット式)付き 任意のサイズに容易にセット出来ます。
刃の交換がカンタン ロックボタンを押すだけで、キャップを簡単に外せます。
見やすい罫線&サイズ表示 1cmの基本グリッドと5cm間隔の表示と特定のサイズをシンプルに表示。
交換刃付き 本体裏面のポケットにミシン目刃を収納。
回転刃スライド方式採用のロータリーカッター

最大裁断枚数PPC用紙約10枚(64g/m2)目安 サイズA3 付属品ミシン目刃×1、紙合せ定規×1 トラスコ品番474-6911 材質台盤・刃/スチール、樹脂パーツ/ABS・AS 質量(kg)2.2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×540×77 裁断幅(mm)440 RoHS指令(10物質対応)対応 細断方法ロータリー式 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:140

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42552116
2021-10-27
用途:
職場で用紙や紙製品の切断に使用

刃を上下する裁断機と違って紙がずれにくいですし、歯を交換することによってミシン目の切断ができるので重宝します。

2人が参考にしています
対象商品:
42552125
2021-02-07
用途:
不要書類処分時
株式会社 市毛工務店 様

長年、いろいろな商品を使用してきましたが、この商品は軽くて使いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
42552125
2018-02-24
用途:
社内業務

この価格でロータリー刃とミシン刃が2本セツトはおトク。あとは細部の使い勝手の向上を望む。たとえば紙の定規のマグネットが弱く厚紙を当てた時に位置が変わったり、紙押えの部分のセットや解除が指を掛ける部分が無いので作業がしにくい。改善をお願いします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ペーパーカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする