曜日別特売

小学生文具はさみ グッとフィット!!

小学生文具はさみ グッとフィット!! - サクラクレパス

グッと握りやすく、GOODなフィット感のこども向けはさみ

材質(本体)
ハンドル:ABS・TPE、刃:ステンレス鋼、キャップ:PP、台紙:紙、ブリスター:PET
質量(g)
65
奥行(mm)
17
縦(mm)
200
横(mm)
100
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80113848GX152
¥480
¥389
¥428(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする