マグネット付き多機能ハサミ ザック スタンダード
先端部のカッター刃はダンボールの厚みより刃先が短いので、中身を傷つけにくい設計です。
- 用途
- 側面についたノコギリ刃で、ダンボールなども切ることができます。
- 材質
- 【刃部】刃物用ステンレス鋼【柄部】ABS樹脂、グラスファイバー【キャップ】ポリプロピレン、グラスファイバー、ネオジム磁石
- 全長(mm)
- 155
- メーカー商品コード
- TGK品番:1-2618-1801
- 内容量
- 1個
注意
※刃には1cm間隔で穴目盛があり、等間隔に切りやすいです※キャップに刻印された目盛で、梱包時のサイズ調整などを補助します
※太さ2.6mmまでの針金を切ることができるカット穴付
※マグネット付キャップ
文房具 の新着商品
カテゴリ



















