「チタンコート」硬度、耐久性アップ!!安心安全な丸い刃先スムーズな動きが続く「スムーズリング機構」搭載!!テープを切ってもべたつきにくい「アンチグルー刃」搭載!!2層構造の樹脂で手にやさしい新開発「プクリーナハンドル」! 最大約1/4の力で軽く切れる!!※メーカー比新開発「プルーナーアール刃」最大約1/4の力で軽く切れる刃で何かを切るとき、刃を斜めに動かしながら切る切り方。斜めに動かすと、刃が触れている時間が長くなり、事実上刃の角度が鋭くなってよく切れる。包丁を手前に引いて切るとよく切れるのと同じ原理。本商品は新開発の「プルーナーアール刃」を搭載。長い刃渡りと、短い刃渡りの刃がすり合うことにより、引き切りの作用が生まれ、従来品に比べ軽く切ることができます。
ダンボールが本当によく切れます。機能的な不満はありませんが、欲を言えば他の色があると嬉しいです。
グルーレスのハサミで今まで使っていたものは、古くなって糊残りが出てきたので、色々試している。軽い感触で切れる。新しいうちは糊残りもないが、いつまで持つか楽しみだ。
よく切れます.ただ,刃が反っているため普通のはさみと比べて狙いが少しずれる気がします.慣れの問題だと思いますが,普通のはさみと持ち替えて使うのであれば違和感があるかもしれません.