ナカバヤシ
ナカバヤシの 文房具
ナカバヤシの はさみ/ペーパーカッター
ナカバヤシの カッターマット
カッターマット 不透明
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
42552423
品番
CTM-A4G
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,270
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
裏面は工作マットにもなるスタンダードタイプ。環境に配慮した「オレフィン系樹脂」
切り目が目立ちにくい素材を使用し、5mm方眼線入りの便利なマット。
モノタロウではこんなお得な商品も!
カッターマット 再生PVC製 5層タイプ グリーン色
モノタロウ
¥
299
¥
329
税込
サイズ
A4
質量(g)
130
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
ヨコ220×タテ310×厚み2
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応