カッターマット 透明

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 42552448 品番 CTM-A4CB
参考基準価格(税別)¥1,270 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

スケルトンカラーが美しいクリアタイプ。環境に配慮した「オレフィン系樹脂」
切り目が目立ちにくい素材を使用し、5mm方眼線入りの便利なマット。

サイズA4 質量(g)130 寸法(横×縦×厚さ)(mm)ヨコ220×タテ310×厚み2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42552448
2019-02-14
用途:
糊付きテープのカットに購入
製造業

糊付きテープのカットに購入、剥離性がよくないため別のものを検討します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「カッターマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする