ホッチキス針 No.10

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000本) 注文コード42552466 品番ST-H101MB
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

針100本装てん。リムーバ付き。タッキング可能。きわとじ可能。
スタンダードなNo.10サイズ。

綴じ枚数(PPC用紙64g/m2)約20枚 仕様1000本入り(一連接着本数50本×20連) 材質本体/スチール、カバー/ABS樹脂、針/鉄線+亜鉛メッキ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×24×45 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする