電動削り鉛筆タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 42552615 品番 DPS-311KP
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

電池でも使えるので場所を選ばず使えます。ACアダプターでも使えます。芯がとがれば必要以上に削らないムダ削り防止機能つきクズケースが収まっていないと動かない安全オートストップ機能つき連続使用時の過熱を防ぐオーバーヒート防止機能つき
電池でも使えるのでどこでも削れるトイ感覚の電動鉛筆削り。ムダ削り防止機能付。安全オートストップ機能付。

ピンク 電源電動 適合外径6mm〜8mmまでの木質鉛筆 材質ABS樹脂 質量(g)300(電池/アダプター含まず) 使用電源(V)(ACアダプター)in>100V・50/60Hz out>6V DC 1.2A 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×97×136 使用電池単三乾電池・4本使用(別売) RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする