手動鉛筆削り器

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 42552685 品番 DPS-H101KP
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

使いやすくてカラフルなトイ感覚の手動鉛筆削りき。本体をしっかりと固定できるクランプ付。

ピンク 電源手動 仕様クランプ付 材質ABS樹脂 質量(g)190 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×108×123 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:207

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-30
用途:
鉛筆削り
卸売・小売業

鉛筆の芯が折れもなくきちんと尖ります。また、掴む部分の滑りもありませんでした

対象商品:
42552685
2024-04-17
用途:
工場内で使用
自動車・二輪車・自転車関連業

安いのにディスクに固定クランプまで付いて落下防止できる飢えに切れ味も良く満足してます。

対象商品:
42552685
2023-07-10
用途:
勉強時
自動車・二輪車・自転車関連業

やっぱり昔ながらの鉛筆削り最高ですね。しっかりしていて綺麗に削れます。小型で置く場所も困らない、良いものを購入させていただきました。

対象商品:
42552658
2023-03-30
用途:
孫の鉛筆削り
農・林・水産業

新一年生の孫にプレゼントしました。見た目は安っぽいのですが、削り具合は素晴らしく良かった。電動でも良かったのですが、自分で削る体験をさせるために購入しました。次回購入するときは電動になると思います。

対象商品:
42552667
2022-05-29
用途:
壊れて
大久鮮魚店 様 (卸売・小売業)

以前の品が壊れてしまい、手で削っていました。
とても面倒で、探していました。
いつも配送が早くて、本当に助かりました。

対象商品:
42552667
2022-02-07
用途:
ちゃちいですが機能は十分
サービス業

見た目通りですが、削れ方が鋭くシャープなので使い易いです。

対象商品:
42552658
2021-01-05
用途:
鉛筆けずり

短い鉛筆も削れて良いと思います。価格的にも手頃で助かります。

対象商品:
42552667
2019-10-03
用途:
子どもたちが集まるところで、みんなで使います。
医療・福祉・介護関連業

自動の鉛筆削りを使っている子も多く、最初は迷っていましたが、
今ではみんな楽しそうに回しています。
あらためて手動の良さを感じました。
色もかわゆく、長く使ってもらいます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする