曜日別特売
DPS-H201B 手動鉛筆削り器 ナカバヤシ 42552712

手動鉛筆削り器

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブルー
内容量1台注文コード42552712品番DPS-H201B
参考基準価格(税別)¥1,440販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

押さえやすいカタチ。
指を挟む心配がありません。
鉛筆を差してハンドルを回せば簡単に削れます。
短い鉛筆でもしっかり削れます。
押さえやすくて、手にフィットする卵型フォルム。

ブルー電源手動適合外径6mm~8mmまでの木質鉛筆材質ABS樹脂質量(g)180本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×122×120RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-31
用途: 色鉛筆を削る時
NPO法人障害者の自立を考えるあしたの会 医療・福祉・介護関連業

軽くコンパクトでデザインも丸くて可愛らしい。今まで短くなって削れなかった鉛筆が削れること、更にその短くなった鉛筆が逆回しをすることで、ちゃんと鉛筆削りから出てくることにものすごく感動しました。

1が参考にしています
対象商品 : 42552712
2024-07-20
用途: 鉛筆をけずる
医療・福祉・介護関連業

子どもたちも使いやすく、気に入っています。短くなった鉛筆もきれいに削ることが出来るので、助かっています。

2が参考にしています
対象商品 : 42552703
2020-03-07
用途: 日報を書くときに鉛筆を使用

いつまでも削り続けるので,やめ時は自分の感覚に頼るのみ.ハンドルを逆回転させて鉛筆を取り出すことも含めて慣れが必要.

対象商品 : 42552703
2019-05-28
用途: 鉛筆削り

安いですが綺麗に削れて満足しています。
耐久性はまだわかりませんが、コスパに優れた商品だと思いますね!

1が参考にしています
対象商品 : 42552728
2018-07-14
用途: 鉛筆削り
運輸・通信業

孫たちの勉強前につかつています、以前は
小さい鉛筆削りでしたからなかなか削れませんでしたから喜んで使ってます。

対象商品 : 42552728
2019-01-27
用途: 仕事の時に。
ハウスクリーニングMAMAサービス業

見た目おもちゃのようで、どうなんだろうと思い使ってみたら、使いやすい。値段もリーズナブルな価格で良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 42552703
2018-03-24
用途: 鉛筆削り

中に鉛筆を差し込むと持たずにレバーを回すだけで削れるのが良い。
とにかく安いのが良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする