曜日別特売
NTC-201N テープカッター ラウンド ナカバヤシ 42552895

テープカッター ラウンド

(3件のレビュー)
グレー
内容量1台注文コード42552895品番NTC-201N
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥770販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

コンパクトでスマートなデザインです。
4種類のカラーバリエーションです。
テープは大巻用と小巻用に対応できます。
底面には滑り止めシートが付いています。
シンプルで、丸みあるデザインの軽いテープカッター。

グレー材質本体/PS、リール/ポリプロピレン、カッター刃/ステンレス質量(g)690テープ種類大巻/小巻両用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×63×103(114)※()はリールを含むRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-10
用途: 事務作業
運輸・通信業

コンパクトで軽量ながら安定感があり使いやすいです。

対象商品 : 42552895
2024-03-07
用途: 日常使い
サービス業

本体はコンパクトでありながら程よい重量があって、使用時には安定感があります。デザインもシンプルで気に入りました。コスパの良い商品だと思います。

対象商品 : 42552877
2020-07-12
用途: 日常
医療・福祉・介護関連業

グリーン色を購入。コンパクトながらドッシリ安定感があって大満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする