ナカバヤシ
ナカバヤシの オフィス機器
ナカバヤシの 電卓
ナカバヤシの 一般電卓
電卓デスクトップ多機能タイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
42552922
品番
ECD-2112S
参考基準価格(税別)
¥2,770
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
オートリプレーキーで計算内容のチェックが可能。計算内容を自動保存、修正もできる
桁数
12
サイズ
M
質量(g)
169
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
123×31×178
材質
本体、キー/ABS樹脂
電源
内蔵電池:【L1154】又は【LR44】等の同規格品1個使用
機能
12桁表示/税計算/早打ち対応/2つの電源
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
123×31×178