曜日別特売
ECH-2101T-D 電卓ハンディータイプモノカラー ナカバヤシ 42552956

電卓ハンディータイプモノカラー

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1台注文コード42552956品番ECH-2101T-D
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

12桁表示、税計算、早打ち対応、2つの電源
女性にオススメ!カジュアルな薄型電卓

モノタロウではこんなお得な商品も!
桁数12ブラック材質本体/ABS樹脂、キー/ラバーサイズハンディサイズ質量(g)53寸法(縦×横×厚さ)(mm)122×72×7.3機能12桁表示/税計算/早打ち対応/2つの電源RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42552947
2024-03-23
用途: 会議時
製造業

押しやすい持ち運びに便利。
大きすぎず、小さすぎずちょうどいい。

対象商品 : 42552947
2018-12-05
用途: 家計簿の計算
医療・福祉・介護関連業

家計簿をつけるのに、利用しています。
スマホサイズで、持ち運びに便利です

対象商品 : 42552956
2019-01-20
用途: 調理の時に使用「調理師)

若干大きめです、胸ポケット入れるのでぎりぎりの大きさ、完全防水だとなお良いけど。

対象商品 : 42552956
2018-06-21
用途: 簡単な計算

この価格でよくできていると思います。裏面に滑り止め的なものが付いていない為、机上ではキー押下時に本体が滑ってずれてしまうことがあります。

1が参考にしています
対象商品 : 42552947
2018-01-14
用途: 簡単な計算など

非常に安いのに税率の設定など簡単で常時パソコンの横に置いて使っています。

1が参考にしています
対象商品 : 42552956
2018-07-29
用途: デスク用

他社製品との差はないと思う。定期的に購入しています。

対象商品 : 42552947
2017-04-06
用途: 在庫確認等の計算業務
製造業

安価で普通に使えるので特に問題ないです。液晶は真上から見ると見やすいが、少し角度がつくと見えづらく感じます。在庫計算等で普通に活用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする