ナカバヤシ
ナカバヤシの オフィス機器
ナカバヤシの 電卓
ナカバヤシの 一般電卓
電卓ハンディータイプケース付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
42552965
品番
ECH-2201T
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
12桁表示、税計算、早打ち対応、2つの電源
携帯に便利なケース付きメタルカバー電卓
モノタロウではこんなお得な商品も!
手帳型 電卓 12桁 税計算有り
モノタロウ
¥
499
¥
549
税込
桁数
12
仕様
ケース付き、プラkey
材質
本体/ABS樹脂・メタルカバー、キー/プラスチック、ケース/PVC
サイズ
ハンディサイズ
質量(g)
51(ケース除く)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
119×70×9(ケース除く)
機能
12桁表示/税計算/早打ち対応/2つの電源
RoHS指令(10物質対応)
対応