ナカバヤシ
ナカバヤシの ホワイトボード
ナカバヤシの ホワイトボード(壁掛け)
ホワイトボード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
42553263
品番
WBJ-9060
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
ボード本体が分別可能です。ボード画、芯材、フレームを分別廃棄できる環境器配慮した設計です。
ミーティングなどオフィスで便利なアルミフレームのホワイトボード。
材質(表面)
スチール
付属品
マーカー(黒・赤 各1本)、イレーザー(1個)、マグネット(レッド4個)
材質
フレーム・ペントレー/アルミ、芯材/段ボール
質量(kg)
3.7
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
900×600×20
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効盤面寸法(幅W×高さH)(mm)
860×560
繰り返し・詰め替え
対応