スケジュールボード

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 42553272 品番 SBJ-6045
参考基準価格(税別)¥7,370 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

ボード本体が分別可能です。ボード画、芯材、フレームを分別廃棄できる環境器配慮した設計です。
スケジュール管理に便利な月次タイプのアルミフレームスケジュールボード。

材質(表面)スチール 付属品マーカー(黒・赤 各1本)、イレーザー(1個)、マグネット(レッド4個) 材質フレーム・ペントレー/アルミ、芯材/段ボール 質量(kg)1.7 寸法(幅W×高さH)(mm)【罫線】228×22 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×450×20 RoHS指令(10物質対応)対応 有効盤面寸法(幅W×高さH)(mm)560×410 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42553272
2021-03-03
用途:
月間スケジュール記入
山内真人 様 (サービス業)

表面の加工が悪い物は消しにくくなったりするのだが、これはこの値段にしてはサッときれいに消えます。(今の所(笑))大きさも丁度よく、こういうのが欲しかったとメンバーの意見です。ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする