ウッドホワイトボード・ミニ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 42553446 品番 WBM-001NM
参考基準価格(税別)¥1,310 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

ボード本体が分別可能です。ボード画、芯材、フレームを分別廃棄できる環境器配慮した設計です。
メモや予定を気軽に書き込める、卓上サイズのスタンド付きホワイトボードです。
スタンド付、壁掛けOK、マーカーホルダー付

材質(表面)スチール 付属品マーカー(黒1本)、マーカーホルダー(1個)、吊り下げ金具(2個)、ネジ(2本)、吊りヒモ(1本) 材質フレーム/天然木、裏板・スタンド/MDF 質量(kg)0.2 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×180×12 RoHS指令(10物質対応)対応 有効盤面寸法(幅W×高さH)(mm)100×160 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:293

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする