曜日別特売
WBM-002NM ウッドホワイトボード・ミニ ナカバヤシ 42553455

WBM-002NM ウッドホワイトボード・ミニ ナカバヤシ 42553455
WBM-002NM ウッドホワイトボード・ミニ ナカバヤシ 42553455

ウッドホワイトボード・ミニ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
有効盤面寸法(幅W×高さH)(mm)160×250
内容量1台注文コード42553455品番WBM-002NM
参考基準価格(税別)¥1,850販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ボード本体が分別可能です。ボード画、芯材、フレームを分別廃棄できる環境器配慮した設計です。
メモや予定を気軽に書き込める、卓上サイズのスタンド付きホワイトボードです。
スタンド付、壁掛けOK、マーカーホルダー付

材質(表面)スチール付属品マーカー(黒1本)、マーカーホルダー(1個)、吊り下げ金具(2個)、ネジ(2本)、吊りヒモ(1本)材質フレーム/天然木、裏板・スタンド/MDF質量(kg)0.3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×270×12RoHS指令(10物質対応)対応有効盤面寸法(幅W×高さH)(mm)160×250繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする