ホワイトボードイレーザー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード42553805 品番WES-101B
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

マグネット内蔵なので、スチール製のホワイトボード面にピタッとくっつきます。拭き取り面が汚れてきたら、表裏を入れ替えて使えるので経済的です。
拭き取り面が汚れても、両面使えるので経済的です。

マグネット 材質本体/ABS樹脂、芯材/発泡EVA樹脂布/フェルト、マグネット/フェライト磁石 質量(g)60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×45×35 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-10-26
用途:
ホワイトボードの文字消し

マグネットになっているのでホワイトボードにそのままつけられて置き場入れを新たに設置しない分、幅を取らないで済むのはとても良いです。スリムなのでホワイトボードにつけても邪魔にならなかったです。

消す面が硬いので、消す時の力加減でキュッキュと不快な音が出ます。
消し加減はそこそこで、赤色マーカーは色がかなり残ります。
消す時も力加減でキュッキュと不快な音が出ます。
ふき取り時の粉感がホワイトボードに残ったまま取り切れない事がありますが、文字が消えないわけではないので、使用上はそれほど問題ないと思います。

ふき取り面は両面使えますが一度でかなり汚れるので、詰め替えが欲しいです。

ナカバヤシさんにふき取り面の詰め替え品があるので、こちらでも取り扱って頂けると助かります(既に取り扱っていたらすみません)

対象商品:
42553805
2023-02-08
用途:
磁石付きで置き場に困りません

以前磁石付きでないものを購入したのですが、マーカーより置き場を占領したり、落ちてしまったりだったので、こちらの磁石付きを購入しました。
ホワイトボードのデッドスペースに付くので置き場の占領も無くなり助かっています。
細身なので邪魔になりません。
マーカーの字もとてもよく消えると思います。

対象商品:
42553796
2021-11-08
用途:
スケジュール管理用ホワイトボードに使用
製造業

ホワイトボードにくっつくようにマグネットになっていて、使用しやすいです。
消した跡もカスもでなくて、綺麗です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする