ホワイトボードイレーザー 専用つめかえ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード42553814 品番WES-T101
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

マグネット内蔵なので、スチール製のホワイトボード面にピタッとくっつきます。拭き取り面が汚れてきたら、表裏を入れ替えて使えるので経済的です。
拭き取り面が汚れても、両面使えるので経済的です。

マグネット 材質芯材/発泡EVA樹脂、布/フェルトマグネット/フェライト磁石 質量(g)30 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×40×25 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42553814
2021-10-07
用途:
ホワイトボードの消去・清掃
学校法人西日本工業学園西日本工業大学 様

マグネット内臓で使いやすいです.本体も含めてリピーターです.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする