木製イーゼル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 42553832 品番 EZ-102NM
参考基準価格(税別)¥8,580 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

ボード受けは8段階に高さ調節可能:多彩な掲示が可能です。
大判サイズに対応:横幅620mmのワイドサイズ。900×600mmサイズなどの大判サイズに対応可能です。
適したボード寸法・重量(目安)幅:285mm〜800mm高さ:320mm〜1180mm厚さ:30mm以下耐荷重:5kg以下
スライド式ボードストッパー採用:スチール製でより強固なボード保持が可能となりました。

材質アルダー材 仕様お客様組立 質量(kg)1.5 ナチュラル木目 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×570×1130 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:576

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする