ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの ファイル
ナカバヤシの フラットファイル
PP製フラットファイル A4S
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
42554085
品番
フF-PP80P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,900
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
表紙不透明タイプ
PP製なので丈夫で長持ち。汚れにくく水に強いファイルです。
サイズ
A4・S型
タイプ
タテ型
材質
表紙:ポリプロピレン・約厚み0.5mm、綴具:樹脂製(押さえ:ハイインパクトスチロール、ファスナー:ポリエチレン)
質量(g)
80
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
307×230×18