フF-PP80YC PP製フラットファイル A4S C ナカバヤシ タテ型 42554155

PP製フラットファイル A4S C

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード42554155 品番フF-PP80YC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,900
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

表紙半透明タイプ
PP製なので丈夫で長持ち。汚れにくく水に強いファイルです。

サイズA4・S型 タイプタテ型 材質表紙:ポリプロピレン・約厚み0.5mm、綴具:樹脂製(押さえ:ハイインパクトスチロール、ファスナー:ポリエチレン) 質量(g)80 寸法(縦×横×厚さ)(mm)307×230×18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49682456
2024-06-25
用途:
仕事用
自動車・二輪車・自転車関連業

ずーっと紙のタイプで毎日よく出し入れするから定期的に交換していました。このタイプを初めて気づき使用しましたが、耐久性は紙よりあるとは思いますが、開いたときの感じがちょっと違和感感じます。しかし耐久性の方が重要ですので大方満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする