フF-EJ80G フラットファイルEJ A4S ナカバヤシ タテ型 42554268

フラットファイルEJ A4S

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード42554268 品番フF-EJ80G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥900
この商品は色・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

軽量60gのエコノミータイプでコストダウンを実現。書類・資料等の提出用として最適なフラットファイルです。
軽くなりました!1冊あたり60g

サイズA4・S型 タイプタテ型 収納枚数コピー用紙約120枚(64g/m2程度) 材質表紙:特抄ファイル用紙(古紙再生紙70%)・厚み約0.39mm、綴具:樹脂製( 押さえ:ハイインパクトスチロール、ファスナー/ポリエチレン) 質量(g)60 寸法(縦×横×厚さ)(mm)307×230×18 綴じ厚(mm)約12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42554286
2022-04-16
用途:
普段使い
その他業種

綴具が開け閉めしやすくて気に入っています。また、閉じ紐(ビニールの紐の部分)が長めでたくさん資料を閉じることが多い私にはちょうど良いです。

対象商品:
42554295
2022-07-14
用途:
各種資料整理の時
株式会社ユーミーホールディングス 様 (不動産業)

丈夫なフラットファイルですのでとても便利です。また、保管もしやすいので様々な点で重宝しております!

対象商品:
42554286
2021-02-22
用途:
事務
農・林・水産業

使い易く、色々な色のセットで助かります。丈夫で長持ちしそうです。

対象商品:
42554286
2020-11-12
用途:
一般事務
卸売・小売業

特に問題無し。良い。上下どちらでも使えるデザインが良い。

対象商品:
49682526
2020-07-17
用途:
事務所で書類のファイルとして使用
特定非営利活動法人 ピースマイル 様 (サービス業)

いつも使用しているので、とても使いやすい。もう少し丈夫だとうれしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする