ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの ファイル
ナカバヤシの リングファイル
Oリングファイル A4S型
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
42554304
品番
RF5133B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
Oリングファイル/A4/綴厚39mm A4 2穴 S型
ボード製ファイル
サイズ
A4・S型
穴数
2
タイプ
タテ型
収納枚数
コピー用紙 約330枚(64g/m
2
程度)
材質
表紙:ボール紙・1mm厚・背ラベル付、綴具:金属製Oリング、綴厚:39mm
質量(g)
260
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
307×250×50