ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの ファイル
ナカバヤシの フラットファイル
レターファイル A4S型
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
42554365
品番
LF2233B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
レターファイル/A4/綴厚25mm
ボード製ファイル
サイズ
A4・S型
種類
レターファイル
穴数
2
タイプ
タテ型
収納枚数
コピー用紙 約180枚(64g/m
2
程度)
材質
表紙:ボール紙・1mm厚・背ラベル付、綴具:レター綴具(ファスナー式)、綴厚:25mm
質量(g)
165
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
307×235×30
RoHS指令(10物質対応)
対応