レターファイル A4S型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード42554383 品番LF2233S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

レターファイル/A4/綴厚25mm
ボード製ファイル

サイズA4・S型 種類レターファイル 穴数2 タイプタテ型 収納枚数コピー用紙 約180枚(64g/m2程度) 材質表紙:ボール紙・1mm厚・背ラベル付、綴具:レター綴具(ファスナー式)、綴厚:25mm 質量(g)165 寸法(縦×横×厚さ)(mm)307×235×30 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-07
用途:
全社内の文書整理保管

レターファイルの発注を検討する毎に価格が上がり、こちらにたどり着きます。
本来は背幅20o位が欲しいのですが、しばらくこちらを試用中です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする