ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの ファイル
ナカバヤシの フラットファイル
レターファイル A4
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
42554758
品番
LF2231D
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
A4・S型
タイプ
タテ型
収納枚数
コピー用紙約100枚(64g/m
2
程度)
仕様
ユーティリティポケット付
材質
表紙:ポリプロピレン・厚み1.0mm、綴具:レター綴具(ファスナー式)
質量(g)
160
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
307×235×16
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合