天才君ファイルA4 PP

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード42554864 品番FW-01CB
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

左ページには力の強いZ式綴具。右ページには使いやすいクリップ綴具。書類の分類、整理が楽しくなります。

サイズA4・S型 材質表紙:ポリプロピレン・厚み1.0mm、綴具:金属製Z式綴具+金属製クリップ綴具 質量(g)240 タイプタテ型 寸法(縦×横×厚さ)(mm)312×240×25 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-04
用途:
事務用ファイルに
株式会社青山 様

レバーの張りがちょっときついのでスムーズさが出ない 指に気をつけないと

対象商品:
42554864
2019-09-12
用途:
ファイリング
製造業

左の横クリップは資料ファイル、右の上クリップはメモ書き用紙用に使っています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする