ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの クリップボード
クリップボードH A4E カバータイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
42554907
品番
QBCH-A4E-G
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
軽くて使いやすい発泡PPシリーズ
サイズ
A4
材質
表紙:発泡PP(厚み2.0mm)二つ折り、綴具:金属クリップ式綴具
色
グリーン
質量(g)
220
タイプ
タテ
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
235×320×15
綴じ枚数
コピー用紙約30
RoHS指令(10物質対応)
対応