ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの クリップボード
クリップボードH A4E カバータイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
色
オレンジ
注文コード
42554916
品番
QBCH-A4E-OR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥650
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
軽くて使いやすい発泡PPシリーズ
サイズ
A4
材質
表紙:発泡PP製(厚み2.0mm)二つ折り、綴具:金属製クリップ式綴具
色
オレンジ
質量(g)
220
タイプ
タテ
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
235×320×15
綴じ枚数
コピー用紙約30