ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの クリップボード
ハンディ・クリップボードカバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
42555266
品番
QBC-A401-B
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
A4・B5ノートを差し込める、名刺が差し込めるスリット付
A3書類を2つ折りで収納できます。
サイズ
A4
材質
表紙クロス/紙(PUコート貼)芯材/チップボード、綴具/鉄(分別可)クリップ式
色
ブルー
質量(g)
350
タイプ
タテ
本体寸法(mm)
2つ折/W225×H314×厚20
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合