ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの クリップボード
ハンディ・クリップボードカバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
バイオレット
注文コード
42555275
品番
QBC-A401-V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥970
この商品は
色
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
A4・B5ノートを差し込める、名刺が差し込めるスリット付
A3書類を2つ折りで収納できます。
サイズ
A4
材質
表紙クロス/紙(PUコート貼)芯材/チップボード、綴具/鉄(分別可)クリップ式
色
バイオレット
質量(g)
350
タイプ
タテ
本体寸法(mm)
2つ折/W225×H314×厚20