ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの クリップボード
スイングクリップファイル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
42555363
品番
FQ-S4C
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
見積書・カタログ・企画書・マニュアルなどに
穴あけ不要!!はさむだけのかんたんファイル。クリップ綴じ具をさっと開いてスマートにファイリング表紙を開いたままで綴じ具が開閉できるので書類の出し入れも簡単。
色
クリア
材質
表紙クロス:ポリプロピレン、厚み約0.5mm、綴具:ポリアセタール樹脂(POM)クリップ式綴具
サイズ
A4
質量(g)
80
タイプ
ヨコ
本体寸法(mm)
タテ307×ヨコ230×背巾7
綴じ枚数
コピー用紙約20(64g/程度)
RoHS指令(10物質対応)
対応