FQ-S4B スイングクリップファイル ナカバヤシ ヨコタイプ 42555372

スイングクリップファイル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード42555372 品番FQ-S4B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥280
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

見積書・カタログ・企画書・マニュアルなどに
穴あけ不要!!はさむだけのかんたんファイル。クリップ綴じ具をさっと開いてスマートにファイリング表紙を開いたままで綴じ具が開閉できるので書類の出し入れも簡単。

ブルー トラスコ品番398-6187 材質表紙クロス:ポリプロピレン、厚み約0.5mm、綴具:ポリアセタール樹脂(POM)製クリップ式綴具 サイズA4 質量(g)75 タイプヨコ 本体寸法(mm)タテ307×ヨコ230×背巾7 綴じ枚数コピー用紙約20(64g/程度)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする