ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの クリヤーブック
ナカバヤシの 固定式クリヤーブック
クリアブック ウォーターカラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
ポケット
10
材質
表紙:ポリプロピレン・厚み0.4mm
注文コード
42555424
品番
CBE3031G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ポケット・材質
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
カジュアルな半透明表紙のクリアブックシリーズです。
サイズ
A4・S型
ポケット
10
材質
表紙:ポリプロピレン・厚み0.4mm
質量(g)
100
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
305×230×8
製本
溶着式