ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの クリヤーブック
ナカバヤシの 固定式クリヤーブック
クリアブック ウォーターカラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
ポケット
20
材質
表紙:ポリプロピレン・厚み0.4mm
注文コード
42555476
品番
CBE3032G
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
この商品は
ポケット・材質
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
カジュアルな半透明表紙のクリアブックシリーズです。
サイズ
A4・S型
ポケット
20
材質
表紙:ポリプロピレン・厚み0.4mm
質量(g)
170
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
305×230×12
RoHS指令(10物質対応)
対応
製本
溶着式