※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M2.3×12 (+)皿タッピンねじ 1種A形(鉄/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂 42555667 M2.3×12 (+)皿タッピンねじ 1種A形(鉄/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂 42555667

(+)皿タッピンねじ 1種A形(鉄/茶ブロンズ)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2500個) 注文コード 42555667 品番 M2.3×12
販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
ねじの呼びM2.3 山数32 長さ(mm)12 材質 十字穴番号1 寸法d(mm)(最大)2.4/(最小)2.3 寸法r(mm)(最大)0.3 表面処理茶ブロンズ 頭部形状 寸法K(mm)1.35 寸法m(mm)2.4 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)4.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42555782
2016-09-30
用途:
木工

木ネジだと段々と太くなり、元の方はネジ切りしてありませんが、
この商品は先が細い以外同じ太さなので、扱いやすい。
木工に十分利用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
286:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする