ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの クリヤーブック
ナカバヤシの 固定式クリヤーブック
クリアブック ベーシックカラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
サイズ
B5・S型
ポケット
40ポケット、中紙あり(カラーペーパー)
注文コード
42555792
品番
CB1043D-N
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・ポケット
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
高級感溢れるファブリック調デザインの背ラベル
サイズ
B5・S型
ポケット
40ポケット、中紙あり(カラーペーパー)
仕様
背見出しポケットあり
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
表紙:0.7
質量(g)
330
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
268×210×26
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
製本
溶着式