ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの クリヤーブック
ナカバヤシの 固定式クリヤーブック
クリアブック ベーシックカラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
サイズ
A3・S型
ポケット
A3・20ポケット、中紙あり
注文コード
42555808
品番
CBE1012B
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・ポケット
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
クリアブック Eシリーズお求めやすい価格のクリアブックです。ベーシックな本体カラー。
サイズ
A3・S型
ポケット
A3・20ポケット、中紙あり
仕様
背見出しポケットあり
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
表紙:1
質量(g)
570
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
432×328×16
RoHS指令(10物質対応)
対応
製本
溶着式