ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの クリヤーブック
ナカバヤシの 固定式クリヤーブック
クリアブック ベーシックカラー
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1冊
サイズ
A4・S型
ポケット
A4・40ポケット、中紙あり
注文コード
42555862
品番
CBE1033B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・ポケット
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
クリアブック Eシリーズお求めやすい価格のクリアブックです。ベーシックな本体カラー。
サイズ
A4・S型
ポケット
A4・40ポケット、中紙あり
仕様
背見出しポケットあり
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
表紙:0.8
質量(g)
430
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
307×235×26
RoHS指令(10物質対応)
対応
製本
溶着式