ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの クリヤーブック
ナカバヤシの 固定式クリヤーブック
クリアブック ベーシックカラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
サイズ
B5・S型
ポケット
B5・20ポケット、中紙あり
注文コード
42555932
品番
CBE1042B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥580
この商品は
サイズ・ポケット
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
クリアブック Eシリーズお求めやすい価格のクリアブックです。ベーシックな本体カラー。
サイズ
B5・S型
ポケット
B5・20ポケット、中紙あり
仕様
背見出しポケットあり
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
表紙:0.65
質量(g)
190
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
268×210×16
製本
溶着式