ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの インデックス/リフィル
ナカバヤシの クリアポケット
クリアポケット替台紙
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(20枚)
注文コード
42555975
品番
SD-CP-24
参考基準価格(税別)
¥1,190
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
A4×1ポケット・20枚入・中紙あり(中厚口)
仕様
A4・30穴・2穴兼用
材質
ポリプロピレン
色
クリア
質量(g)
250
寸法(縦×横)(mm)
リフィル:300×230
RoHS指令(10物質対応)
対応