ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの インデックス/リフィル
ナカバヤシの クリアポケット
クリアポケット替台紙
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(20枚)
注文コード
42555984
品番
SD-CP-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥780
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
B5×1ポケット・20枚入・中紙あり(中厚口)
仕様
B5・26穴・2穴兼用
材質
ポリプロピレン
質量(g)
190
寸法(縦×横)(mm)
リフィル:260×200
RoHS指令(10物質対応)
対応