ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの インデックス/リフィル
ナカバヤシの クリアポケット
クリアポケット替台紙
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
42556002
品番
CBR-A50-N
参考基準価格(税別)
¥1,880
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
30穴バインダー差し替え用2穴3穴4穴のバインダーにも対応可能マルチホールシステム2・3・4・30穴に対応、マルチホール29穴リフィル採用形状の違うファイルからの差し換えも簡単
サイズ
A4×1ポケット・50枚入・中紙あり
仕様
A4・29穴(30穴、2穴、3穴、4穴兼用)
材質
ポリプロピレン
色
クリア
質量(g)
600
寸法(縦×横)(mm)
リフィル:302×234
RoHS指令(10物質対応)
対応