ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの インデックス/リフィル
ナカバヤシの クリアポケット
クリアポケット替台紙
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(20枚)
注文コード
42556018
品番
CBR-B20-N
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
サイズ
B5×1ポケット・20枚入・中紙あり
仕様
B5・26穴・2穴兼用
材質
ポリプロピレン
色
クリア
質量(g)
130
寸法(縦×横)(mm)
リフィル:262×200
RoHS指令(10物質対応)
対応