曜日別特売
BCR-6-N トレーディングカード替台紙 ナカバヤシ 42556036

BCR-6-N トレーディングカード替台紙 ナカバヤシ 42556036
BCR-6-N トレーディングカード替台紙 ナカバヤシ 42556036

トレーディングカード替台紙

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(15枚)注文コード42556036品番BCR-6-N
参考基準価格(税別)¥690販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

2・3・4・30穴に対応、マルチホール29穴リフィル採用形状の違うファイルからの差し換えも簡単

サイズトレカ:9ポケット・15枚入・透明・片面収納、リフィル:タテ302×ヨコ234mm、収納可能:タテ97×ヨコ68mm仕様A4・29穴(30穴、2穴、3穴、4穴兼用)材質ポリプロピレン質量(g)150RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42556036
2024-08-30
用途: 趣味
製造業

ダムカード収集に利用しています。カードが入れやすくなっており使い易い。

対象商品 : 42556036
2020-05-01
用途: トレーディングカードの保存、収納
その他業種

トレカの収納方法に困っていたので、この商品を購入いたしました!使い勝手も良く満足です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする