ポストカードホルダー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(15枚) 注文コード42556045 品番BPR-10N-N
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

2・3・4・30穴に対応、マルチホール29穴リフィル採用形状の違うファイルからの差し換えも簡単

仕様はがき×4ポケット・15枚入・透明・片面収納 A4・29穴(30穴、2穴、3穴、4穴兼用) 材質ポリプロピレン 質量(g)150 寸法(縦×横)(mm)リフィル:302×234、収納可能:152×107 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42556045
2022-01-25
用途:
年賀状等ハガキの保管

最初は近所のホームセンターで購入しました。便利なのでリピート購入、モノタロウさんで取り扱いがあって良かったです。とても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする