ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの インデックス/リフィル
ナカバヤシの クリアポケット
システマティック ホルダー台紙
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
42556054
品番
BHR-103
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
サイズ
A5×2ポケット・10枚入・片面・メモ欄付
仕様
A4・30穴・2穴兼用
材質
ポリプロピレン
質量(g)
120
寸法(縦×横)(mm)
リフィル:300×230
RoHS指令(10物質対応)
対応